Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseil 2 Kauschen 1 m Durchm. 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagseil 2 Kauschen 1 m Durchm. 20 mm
Anschlagseil 2 Kauschen 1 m Durchm. 20 mm
Anschlagseil 2 Kauschen 1 m Durchm. 20 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5817618
Herst.-Nr.:
     2142001
EAN/GTIN:
     4317784162029
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge
Anschlagseil, 1 m Fertiglänge, 2 Kauschen • Anschlagseile verzinkt, Klasse D • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 2 Kauschen für 1 m Fertigungslänge
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
4000 kg
Seil-Ø:
20 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil-Schlinge, Drahtseilschlinge, Drahtseilstropp, anschlagseil (draht, 1-strang) 1m, anschlagseil (draht, 1-strang), Seil, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Drahtseilgehänge, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015297, 00015297
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,98*
€ 60,85*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,87*
€ 61,16*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,16*
€ 62,28*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.