Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu HX310SL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu HX310SL
Mehrpreis je 1000mm passend zu HX310SL
Artikel-Nr.:
     302blb-5817872
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     HX310SLMEHR
EAN/GTIN:
     4053569098953
Suchbegriffe:
Kran-Zubehör
Kette
Kettengehänge-Zubehör
Kettengehänge
Verlängerung, Dreistrang, Sondergüte-Kette Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge (Mehrpreis) für Dreistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Typ:
Kettenstärke 10 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: 9900062366, 00062366
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,38*
€ 53,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,52*
€ 56,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,14*
€ 56,43*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,03*
€ 57,13*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,54*
€ 63,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,51*
€ 75,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 61,71*
€ 73,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,75*
€ 69,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,92*
€ 67,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,73*
€ 65,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,54*
€ 57,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.