| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5818732 Herst.-Nr.: FORUM6ZAPME EAN/GTIN: 4317784946223 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte, Spankern, für Schubladenschrank • Melaminharzbeschichtet • 4-seitig ABS-Umleimer • Oberfläche: RAL 7035 Weitere Informationen: | | Markenname: | FORUM | WGNr.: | 147 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 4317784946223 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Maße B x T x H: | 600 x 575 x 19 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,73* | € 52,65* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,91* | € 58,45* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,22* | € 59,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|