Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsicht-Magazin grau B601xT206xH171,5 mm mit 4 Schubladen klar B125,5xT133,5xH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsicht-Magazin grau B601xT206xH171,5 mm mit 4 Schubladen klar B125,5xT133,5xH
Klarsicht-Magazin grau B601xT206xH171,5 mm mit 4 Schubladen klar B125,5xT133,5xH
Klarsicht-Magazin grau B601xT206xH171,5 mm mit 4 Schubladen klar B125,5xT133,5xH
Klarsicht-Magazin grau B601xT206xH171,5 mm mit 4 Schubladen klar B125,5xT133,5xH
Artikel-Nr.:
     302blb-5819234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007228460025
EAN/GTIN:
     4007228460025
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Lagersystem MultiStore • Bedienungsfreundliches Klarsichtlagersystem aus hochschlagfestem Kunststoff • Für Kleinteile und Zubehör • Staubfreie und saubere Lagerung • Vielseitig kombinierbar • Lange Haltbarkeit, schneller Zugriff • Mit Kippfunktion • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
Hünersdorff
WGNr.:
523
Typ:
Riegel Nr. 4
Herstellerartikelnummer:
460113
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Gewicht ca.:
2,38 kg
Maße H x B x T:
206 x 601 x 171,5 mm
Fronthöhe Schubladen:
133,5 mm
Schubladenbreite:
125,5 mm
Schubladentiefe:
128 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,68*
€ 34,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,46*
€ 73,35*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,20*
€ 73,66*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 74,79*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.