Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H310SL-VZGK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H310SL-VZGK
Mehrpreis je 1000mm passend zu H310SL-VZGK
Artikel-Nr.:
     302blb-5820122
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H310SLMEHR"GV
EAN/GTIN:
     4053569095136
Suchbegriffe:
Dreistrang-Kettengehänge
Kran-Zubehör
Kette
Kettengehänge-Zubehör
Verlängerung, Dreistrang, verzinkte Kette Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge (Mehrpreis) für Dreistrang-Kettengehänge verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Typ:
Kettenstärke 10 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kettengehänge, 9900062222, 00062222
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,07*
€ 50,82*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,10*
€ 51,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,65*
€ 51,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,97*
€ 52,38*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,07*
€ 53,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,03*
€ 60,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,22*
€ 59,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,11*
€ 56,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,59*
€ 54,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,88*
€ 52,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 38,10*
€ 45,34
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.