Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu zum Festeinbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten Alu zum Festeinbetonieren
Sperrpfosten Alu zum Festeinbetonieren
Sperrpfosten Alu zum Festeinbetonieren
Artikel-Nr.:
     302blb-5820485
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 62/1
EAN/GTIN:
     4050576010916
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten, Kettenkopf • Material: Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen • Kettenkopf: rot mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
365
Made in Germany:
ja
Ausführung:
rund, Ø 60 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamthöhe:
1190 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 35,72*
€ 48,05*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,73*
€ 48,80*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 36,92*
€ 48,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,59*
€ 55,39*
18 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 42,59144*
€ 55,57144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,29*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,50*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,67*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,94*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,14*
Zubehör
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
ab € 3,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 12,80*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.