Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H47SLSW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H47SLSW
Mehrpreis je 1000mm passend zu H47SLSW
Artikel-Nr.:
     302blb-5822060
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H47SLMEHR
EAN/GTIN:
     4053569098397
Suchbegriffe:
Kran-Zubehör
Kette
Kettengehänge-Zubehör
Kettengehänge
Verlängerung, Vierstrang, schwarz lackierte Kette Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge (Mehrpreis) für Vierstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Typ:
Kettenstärke 7 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: 9900062310, 00062310
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,17*
€ 36,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 36,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 36,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,50*
€ 38,74*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,75*
€ 42,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,84*
€ 50,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,08*
€ 50,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,32*
€ 46,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,12*
€ 45,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,74*
€ 43,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,75*
€ 37,78
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.