Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H46SL-VZGK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H46SL-VZGK
Mehrpreis je 1000mm passend zu H46SL-VZGK
Artikel-Nr.:
     302blb-5823615
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H46SLMEHR"GV"
EAN/GTIN:
     4053569095341
Suchbegriffe:
Vierstrang-Kettengehänge
Kran-Zubehör
Kette
Kettengehänge-Zubehör
Verlängerung, Vierstrang, verzinkte Kette Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge (Mehrpreis) für Vierstrang-Kettengehänge verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Typ:
Kettenstärke 6 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kettengehänge, 9900062237, 00062237
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,63*
€ 36,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,65*
€ 36,36*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 27,20*
€ 37,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,73*
€ 37,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,11*
€ 38,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,31*
€ 44,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,85*
€ 43,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,29*
€ 40,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,07*
€ 39,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,04*
€ 38,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,20*
€ 32,37
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.