Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette EN818-2 D 16mm, P48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette EN818-2 D 16mm, P48mm
Anschlagkette EN818-2 D 16mm, P48mm
Anschlagkette EN818-2 D 16mm, P48mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5824263
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     56871650
EAN/GTIN:
     4053569099271
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette, schwarz • Ketten sind aus schwarz lackiertem Stahl • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
5,70 kg/m
Tragfähigkeit:
8000 kg
Ø D:
16 mm
zul. Abw.:
± 0,64 mm
P:
48 mm
Li min.:
20,8 mm
Le max.:
59,2 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Kran-Zubehör, Kette, McBULL, 9900062398, 00062398
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,36*
€ 31,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,38*
€ 31,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,57*
€ 31,20*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,51*
€ 33,97*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,62*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.