Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H113SL-VZGK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H113SL-VZGK
Mehrpreis je 1000mm passend zu H113SL-VZGK
Artikel-Nr.:
     302blb-5824394
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H113SLMEHR"GV
EAN/GTIN:
     4053569094665
Suchbegriffe:
Kran-Zubehör
Kette
Einstrang-Kettengehänge
Kettengehänge-Zubehör
Verlängerung, Einstrang, verzinkte Kette • Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Einstrang-Kettengehänge verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Typ:
Kettenstärke 13 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kettengehänge, 9900062187, 00062187
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,34*
€ 33,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,52*
€ 33,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 33,60*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,18*
€ 34,55*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,98*
€ 35,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,55*
€ 41,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,98*
€ 40,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,82*
€ 37,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,87*
€ 36,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,63*
€ 35,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,18*
€ 29,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.