Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Seitenwand 500x900, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtgitter-Seitenwand 500x900, verzinkt
Drahtgitter-Seitenwand 500x900, verzinkt
Drahtgitter-Seitenwand 500x900, verzinkt
Drahtgitter-Seitenwand 500x900, verzinkt
Drahtgitter-Seitenwand 500x900, verzinkt
Artikel-Nr.:
     302blb-5825688
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12469-B
EAN/GTIN:
     4004514239402
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Drahtgitter-Rückwand • Oberfläche: glanzverzinkt • Masche: 50 x 50 x 3 mm Lieferung: Inklusive Befestigungshaken.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
500 mm
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
WGNr.:
252
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
12469-B
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
für Regalbreite:
1000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, anbauregal gebrüder schulte, seitenwand steckregal, -Fachboden-Regale, Lagerregal, Regalzubehör, Steckregal-Zubehör, Regale, Regal, Steckregal, Fachboden-Regale, Selbstbau-Regalsysteme, Schraubregale, SCHULTE, Drahtgitter-Seitenwand, Fachbodenregal, Lagertechnik, Schüttgutregale, 9900022701, 00022701
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 17,96*
€ 24,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 25,35*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 27,42*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,98*
€ 33,02*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,29*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.