Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand B370xT540 mm für CEMbox 150 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand B370xT540 mm für CEMbox 150 l
Trennwand B370xT540 mm für CEMbox 150 l
Trennwand B370xT540 mm für CEMbox 150 l
Trennwand B370xT540 mm für CEMbox 150 l
Artikel-Nr.:
     302blb-5825755
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8956
EAN/GTIN:
     4052886127476
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Trennwand Materialbox
cemo sammelbehälter
trennwand materialbox
Trennwand für CEMbox
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
185
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8956
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße L x B:
540 x 370 mm
für CEMbox Volumen l:
150
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportbox, Transportbehälter, Polyetylenbehälter, CEMbox-Zubehör, Trennwand, Lagerbehälter, 9900030096, 00030096
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,99*
€ 42,30*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 43,86*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 42,93*
€ 55,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 55,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,35*
€ 57,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.