Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H28SL-VZGK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H28SL-VZGK
Mehrpreis je 1000mm passend zu H28SL-VZGK
Artikel-Nr.:
     302blb-5825983
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H28SLMEHR"GV"
EAN/GTIN:
     4053569094887
Suchbegriffe:
Kran-Zubehör
Kette
Zweistrang-Kettengehänge
Kettengehänge-Zubehör
Verlängerung, Zweistrang, verzinkte Kette Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge (Mehrpreis) für Zweistrang-Kettengehänge verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Typ:
Kettenstärke 8 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kettengehänge, 9900062203, 00062203
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,74*
€ 28,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,71*
€ 28,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,88*
€ 28,83*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,43*
€ 29,58*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,22*
€ 30,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,58*
€ 35,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,25*
€ 34,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,25*
€ 32,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,56*
€ 31,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,50*
€ 30,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,43*
€ 25,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.