Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LxBxH 300x230x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtlagerkasten LxBxH 300x230x150
Sichtlagerkasten LxBxH 300x230x150
Sichtlagerkasten LxBxH 300x230x150
Artikel-Nr.:
     302blb-5827434
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1307
EAN/GTIN:
     4017976013077
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Werkstückwagen Zubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1307
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Ausführung:
Sichtlagerkasten (PP)
Gewicht:
0,5 kg
Tragkraft:
– kg
Maße:
L 300 x B 230 x H 150 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Werkstückwagen, sichtlagerkästen lxbxh 400 x 230 x 150 mm, lagersichtbox, sichtlagerbox 15cm hoch, Transportgerät, Kasten, Transportwagen, 9900062033, 00062033
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 20,22*
7 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 14,79*
€ 20,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 20,65*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,57*
€ 20,80*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 19,76*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.