Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dornträger 10 mm Durchm. L 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dornträger 10 mm Durchm. L 200 mm
Dornträger 10 mm Durchm. L 200 mm
Dornträger 10 mm Durchm. L 200 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5828390
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1310
EAN/GTIN:
     4017976013107
Suchbegriffe:
Dornträger Werkstückwagen
Rohrhalter
Werkstückwagen
rohrhalter
Werkstückwagen Zubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1310
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Ausführung:
Dornträger
Gewicht:
0,3 kg
Tragkraft:
10 kg
Maße:
10 Ø x L 200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Träger, Transportwagen, 9900062024, 00062024
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 17,27*
7 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 12,77*
€ 17,35*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,63*
€ 17,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,60*
€ 17,92*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 16,96*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.