Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister Profi Kunststoff Nenninhalt 10lrot hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftstoffkanister Profi Kunststoff Nenninhalt 10lrot hünersdorff
Kraftstoffkanister Profi Kunststoff Nenninhalt 10lrot hünersdorff
Kraftstoffkanister Profi Kunststoff Nenninhalt 10lrot hünersdorff
Kraftstoffkanister Profi Kunststoff Nenninhalt 10lrot hünersdorff
Artikel-Nr.:
     302blb-5828675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007228801064
EAN/GTIN:
     4007228801064
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kraftstoffkanister PROFI • Polyethylen (HD-PE) • Mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen • UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern • TÜV-geprüft • E10-geeignet • Stapelbar • Mit integriertem Auslaufrohr
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
350 mm
Höhe:
310 mm
Markenname:
Hünersdorff
WGNr.:
425
Tiefe:
165 mm
Herstellerartikelnummer:
801060
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Fassungsvermögen:
10 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kraftstoffkanister, Kraftstoffbehälter, Kanister, Hünersdorff, 9900065388, 00065388
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 7,12*
€ 9,93*
6 Tage
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 10,47*
2 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 12,47*
1
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 12,48*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,35*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,45*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,31*
Zubehör
Hünersdorff
435600
ab € 25,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.