Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 1 1/8Z TK 9,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 1 1/8Z TK 9,5t
Schäkel gerade 1 1/8Z TK 9,5t
Schäkel gerade 1 1/8Z TK 9,5t
Artikel-Nr.:
     302blb-5829175
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH95
EAN/GTIN:
     4250077103302
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade Form • Feuerverzinkter Schäkel mit rot lackierten Augbolzen • 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
3,28 kg
Tragfähigkeit:
9,50 t
Maß B:
28,0 mm
Maß D:
31,7 mm
Maß A:
46,0 mm
Nenngröße:
1.1/8 Zoll
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, SchäkelKette, Kettenanschlag, Verbindungsglied, 9900062620, 00062620
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,79*
€ 18,78*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,34*
€ 18,87*
Lager 302
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,02*
€ 20,36*
8 Tage
100
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,5925*
€ 22,1925*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,77*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.