Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu HX18SL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu HX18SL
Mehrpreis je 1000mm passend zu HX18SL
Artikel-Nr.:
     302blb-5830824
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     HX18SLMEHR
EAN/GTIN:
     4053569098588
Suchbegriffe:
Kran-Zubehör
Kette
Kettengehänge-Zubehör
Kettengehänge
Verlängerung, Einstrang, Sondergüte-Kette Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Einstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Typ:
Kettenstärke 8 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: 9900062329, 00062329
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,92*
€ 14,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 15,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,33*
€ 15,28*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,12*
€ 17,23*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,14*
€ 17,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,27*
€ 20,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,08*
€ 20,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,21*
€ 19,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,35*
€ 18,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,76*
€ 17,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.