Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H18SL-VZGK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H18SL-VZGK
Mehrpreis je 1000mm passend zu H18SL-VZGK
Artikel-Nr.:
     302blb-5831748
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H18SLMEHR"GV"
EAN/GTIN:
     4053569094641
Suchbegriffe:
Kran-Zubehör
Kette
Einstrang-Kettengehänge
Kettengehänge-Zubehör
Verlängerung, Einstrang, verzinkte Kette • Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Einstrang-Kettengehänge verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Typ:
Kettenstärke 8 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kettengehänge, 9900062185, 00062185
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,54*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 15,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,88*
€ 15,62*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 15,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,66*
€ 15,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,44*
€ 18,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,30*
€ 18,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,45*
€ 17,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,61*
€ 16,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,07*
€ 15,55
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,75*
€ 12,79
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.