Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu HX17SL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu HX17SL
Mehrpreis je 1000mm passend zu HX17SL
Artikel-Nr.:
     302blb-5832364
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     HX17SLMEHR
EAN/GTIN:
     4053569098571
Suchbegriffe:
Kran-Zubehör
Kette
Kettengehänge-Zubehör
Kettengehänge
Verlängerung, Einstrang, Sondergüte-Kette Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Einstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Typ:
Kettenstärke 7 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: 9900062328, 00062328
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,24*
€ 11,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 12,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,48*
€ 12,70*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 14,27*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 14,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,27*
€ 16,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,20*
€ 16,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,38*
€ 15,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,66*
€ 15,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,32*
€ 14,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,96*
€ 11,85
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.