Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken für AKD 6mm TK 1120kg, GK8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopflasthaken für AKD 6mm TK 1120kg, GK8
Gabelkopflasthaken für AKD 6mm TK 1120kg, GK8
Gabelkopflasthaken für AKD 6mm TK 1120kg, GK8
Artikel-Nr.:
     302blb-5832639
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C79SN
EAN/GTIN:
     8013429812514
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken, Schmiedefalle GK 8 • Metall-Gabelkopf-Lasthaken rot lackiert mit Schmiedefalle • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
0,24 kg
Tragfähigkeit:
1120 kg
Maß B:
6,7 mm
Maß A:
25,0 mm
für Kette Ø:
6 mm
Maß A1:
19,0 mm
Maß P:
7 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Gabelkopflasthaken, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, McBULL, Gabelkopfhaken, Haken, 9900062510, 00062510
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 12,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,88*
€ 13,04*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 13,57*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 13,92*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.