Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 3/4Z TK 4,75t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 3/4Z TK 4,75t
Schäkel gerade 3/4Z TK 4,75t
Schäkel gerade 3/4Z TK 4,75t
Artikel-Nr.:
     302blb-5836395
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH475
EAN/GTIN:
     4250077110423
Suchbegriffe:
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, gerade Form • Feuerverzinkter Schäkel mit rot lackierten Augbolzen • 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
1,06 kg
Tragfähigkeit:
4,75 t
Maß B:
19,0 mm
Maß D:
22,2 mm
Maß A:
31,8 mm
Nenngröße:
3/4 Zoll
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, SchäkelKette, Kettenanschlag, Verbindungsglied, 9900062617, 00062617
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,48*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,40*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 7,01*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,34*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.