Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 5/8Z TK 3,25t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 5/8Z TK 3,25t
Schäkel gerade 5/8Z TK 3,25t
Schäkel gerade 5/8Z TK 3,25t
Artikel-Nr.:
     302blb-5838782
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH325
EAN/GTIN:
     4250077110324
Suchbegriffe:
Augbolzen
Augenbolzen
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
Schäkel, gerade Form • Feuerverzinkter Schäkel mit rot lackierten Augbolzen • 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
0,65 kg
Tragfähigkeit:
3,25 t
Maß B:
16,0 mm
Maß D:
19,0 mm
Maß A:
27,0 mm
Nenngröße:
5/8 Zoll
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: augbolzen, Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, SchäkelKette, Kettenanschlag, Verbindungsglied, 9900062616, 00062616
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,53*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,05*
22 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,31*
6 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,38*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.