Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseil/verz.D 8 mm Mehrpreis je 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagseil/verz.D 8 mm Mehrpreis je 0,5m
Anschlagseil/verz.D 8 mm Mehrpreis je 0,5m
Artikel-Nr.:
     302blb-5842584
Herst.-Nr.:
     4317784162272
EAN/GTIN:
     4317784162272
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge
Mehrpreis Anschlagseil-Erweiterung • Anschlagseile verzinkt, Klasse D • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Endlos verpresst • Mehrpreis je 0,5 m Umfang
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Seil Ø:
8 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,40*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,40*
53 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,85*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.