Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten B93xT500xH83 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten B93xT500xH83 mm rot
Regalkasten B93xT500xH83 mm rot
Regalkasten B93xT500xH83 mm rot
Regalkasten B93xT500xH83 mm rot
Artikel-Nr.:
     302blb-5846929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163398868
EAN/GTIN:
     4031022012166
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten RK 500/93 • Material: hochschlagfestes Polystyrol • Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen • Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder Lieferung: Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Markenname:
LA-KA-PE
WGNr.:
428
Herstellerartikelnummer:
RK 500/93 rot
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße L x B x H:
500 x 93 x 83 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Regalkästen, Kasten, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Kleinteileboxen, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 9900007133, 00007133
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
174
16
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,64*
1 Tag
174
20
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,48*
7 Tage
348
16
€ 4,30*
ab € 4,57*
€ 6,32*
2 Tage
174
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,74*
Lager 302
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 108,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816839065
ab € 0,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398967
ab € 3,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398929
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.