Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal m. 48 Kästen 2000x1000x300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal m. 48 Kästen 2000x1000x300
Anbauregal m. 48 Kästen 2000x1000x300
Anbauregal m. 48 Kästen 2000x1000x300
Anbauregal m. 48 Kästen 2000x1000x300
Anbauregal m. 48 Kästen 2000x1000x300
Anbauregal m. 48 Kästen 2000x1000x300
Artikel-Nr.:
     302blb-5847986
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     77900577
EAN/GTIN:
     4330816922958
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Ordnungsregal
Komplettregal mit Kunststoff-Regalkästen (Anbauregal) • Mit Rohrverstärkung in Längsrichtung • Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden • Material: Stahlblech • Oberfläche: verzinkt • Feldlast: bis 1400 kg • Fachlast: bis 140 kg • Aussteifung: durch Kreuzstreben • Kantenhöhe Fachböden: 40 mm Hinweis: Ohne Werkzeug, schnell und einfach durch vormontierte Seitenrahmen aufgestellt. Optional können die Regalkästen mit Sicherungsbügeln gegen Herabfallen gesichert werden. Gesamtbreite: Anbaufeld = Breite + 5 mm Gesamttiefe: Anbaufeld = Tiefe + 25 mm Hinweis: Passende Einsatzkästen ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Markenname:
Mauser
WGNr.:
318
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
77900577
Herstellername:
Mauser Einrichtungssysteme
Bestückung Grundregal/Anbauregal mit Regalkästen:
je 16 x Typ 1 (300 x 117 x 90), Typ 2 (300 x 234 x 90), Typ
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: mauser anbauregal, anbau regal, ordnungsregal anbau, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Kasten-Regal, Lagerregal, Regale, Lagerkastenregal, Lagerkasten-Regal, Regal, Kleinteileaufbewahrung, 9900019745, 00019745
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,39*
€ 369,99*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,13*
€ 389,43*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,88*
€ 394,77*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,21*
€ 453,98*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,21*
€ 462,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,28*
€ 522,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,20*
€ 509,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77900819
ab € 11,62*
Zubehör
Mauser
77900820
ab € 12,82*
Zubehör
Mauser
77900821
ab € 16,65*
Zubehör
Mauser
77900068
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.