Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk X12 lenkbar Tragkraft 12 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk X12 lenkbar Tragkraft 12 t
Fahrwerk X12 lenkbar Tragkraft 12 t
Artikel-Nr.:
     302blb-5848098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163821373
EAN/GTIN:
     4332163821373
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlastroller
Schwerlast-Transportsystem, Typ X • Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich • Transport von hohen Lasten durch eine stabile 3-Punkt-Auflage • Fahrwerke: praktisch wartungsfrei • Sehr niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung • Doppelrollen: für sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien • Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen.
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
110 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
491
Typ:
X12
Länge:
750 mm
Gewicht ca.:
63 kg
Tragkraft:
12 t
Material Rollen:
Polyurethan
Anzahl Rollen:
12
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Transportfahrwerk, Schwerlast-Transportsystem, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 9900062763, 00062763
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 620,26*
€ 683,91*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 577,17*
€ 683,92*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 641,30*
€ 706,85*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 676,65*
€ 738,92*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,92*
€ 829,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,82*
€ 987,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,61*
€ 977,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,09*
€ 954,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,15*
€ 935,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,92*
€ 912,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821380
ab € 448,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.