Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 80mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 80mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.081
Lenkrolle 80mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.081
Lenkrolle 80mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.081
Lenkrolle 80mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.081
Artikel-Nr.:
     302blb-5849075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021885081874
EAN/GTIN:
     4021885081874
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlast-Lenkrolle N100.B90 • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Geschlossener Gabelkopf • Kugellager • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Radkörper: Aluminium • Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (± 3) Shore A
Weitere Informationen:
Markenname:
BS Rollen
WGNr.:
465
Herstellerartikelnummer:
N100.B90.081
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder, Polyamid-Räder, Schwerlastrollen, Transportrolle, und, Rollen, Lenkrollen, Rolle, Schwerlast-Transportrolle, 9900011642, 00011642
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
95
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 36,73*
€ 4,80*
ab € 27,89*
€ 36,91*
€ 4,90*
ab € 28,36*
€ 38,34*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,57*
€ 40,28*
2 Tage
95
€ 6,90*
ab € 35,59*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.081
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.