Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlagleiste 1300 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endanschlagleiste 1300 mm grau
Endanschlagleiste 1300 mm grau
Endanschlagleiste 1300 mm grau
Artikel-Nr.:
     302blb-5849453
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20087198
EAN/GTIN:
     4026212206302
Suchbegriffe:
Endanschlag Lagerregal
Endanschlagleiste Lagerregal
Endanschlagsleiste Lagerregal
Lagerregalendanschlagleiste
Endanschlagleiste für META CLIP Steckregale Info: Die Endanschlagleiste hat eine Höhe von 20 mm über der Oberkante des Fachbodens im eingebauten Zustand.
Weitere Informationen:
Markenname:
META
WGNr.:
320
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
87198
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
RAL 7035 lichtgrau
Maße L x H:
1300 x 20 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal, Meta, Endanschlagleiste, Lagerregal, Regalzubehör, Steckregal-Zubehör, Regale, Regal, Fachboden-Regale, Lagersystem, Steckregale, Das, Fachbodenregal, 9900002081, 00002081
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,30*
€ 11,09*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,18*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,55*
37 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,11*
€ 11,73*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,27*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.