| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5849855 Herst.-Nr.: 98-AAV-L30 EAN/GTIN: 4045806186011 |
| |
|
| | |
| Absperrgurt, extra lang • Zur weiträumigen Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb • Gehäuse: Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung, Gurtkassette in der Halterung drehbar • Gurt: Auszug und Viskosebremse, Gurte in 2 Längen (12 und 22 m) und 3 Farben Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | WGNr.: | 376 | Made in Germany: | ja | Gurtlänge: | 22 m | Gurtfarbe: | rot-weiß | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,48* | € 360,11* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,97* | € 368,01* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,82* | € 368,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|