Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Schublade B900xT600mm FH330mm RAL 5010 Traglast 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schublade B900xT600mm FH330mm RAL 5010 Traglast 200kg
Anke Schublade B900xT600mm FH330mm RAL 5010 Traglast 200kg
Anke Schublade B900xT600mm FH330mm RAL 5010 Traglast 200kg
Anke Schublade B900xT600mm FH330mm RAL 5010 Traglast 200kg
Anke Schublade B900xT600mm FH330mm RAL 5010 Traglast 200kg
Anke Schublade B900xT600mm FH330mm RAL 5010 Traglast 200kg
Anke Schublade B900xT600mm FH330mm RAL 5010 Traglast 200kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5850348
Herst.-Nr.:
     9.991.730.063
EAN/GTIN:
     4014641285234
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
anke hängeschublade
Schubladen für Basisschrank, modular • Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm: Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein • Standard-Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9.991.730.063
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
für Schrankbreite:
1060 mm
Fronthöhe:
330 mm
Schubladentraglast:
200 kg
Gehäusebreite:
1060 mm
Schubladen Innenmaß:
900x600 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schublade werkbank, Schublade, Systemschrank, Leergehäuse, Werkbank, Werkbank-Baukastensystem-Zubehör, Werkbank-Baukastensystem, Modul, 9900067092, 00067092
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,49*
€ 177,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,51*
€ 177,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 186,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,29*
€ 200,10*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,31*
€ 255,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,12*
€ 303,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.