Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank mit Sichtfenster 8934-055 / 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrank mit Sichtfenster 8934-055 / 7035
Schrank mit Sichtfenster 8934-055 / 7035
Schrank mit Sichtfenster 8934-055 / 7035
Schrank mit Sichtfenster 8934-055 / 7035
Schrank mit Sichtfenster 8934-055 / 7035
Schrank mit Sichtfenster 8934-055 / 7035
Schrank mit Sichtfenster 8934-055 / 7035
Schrank mit Sichtfenster 8934-055 / 7035
Artikel-Nr.:
     302blb-5852958
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8934-055 / 70
EAN/GTIN:
     4053569730068
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeug- und Materialschrank, mit 4 verstellbaren Einlegeböden • Langlebige Stahlblechkonstruktion • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas • Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel • Griffe: Ergo-Lock-Griff • Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln • Fachböden: 4, im 15-mm-Raster höhenverstellbar, verzinkt • Ordnerhöhe (OH): 5
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8934-055 / 7035
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 1950 mm
Fachboden Tragkraft:
70 kg
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 9900039934, 00039934
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.081,78*
€ 1.237,67*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.086,95*
€ 1.240,74*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.165,74*
€ 1.336,75*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.256,09*
€ 1.441,35*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,35*
€ 1.715,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,28*
€ 1.705,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,96*
€ 1.626,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,52*
€ 1.572,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,09*
€ 1.494,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.