Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse FS9 920mm Nutzhöhe 800mm RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse FS9 920mm Nutzhöhe 800mm RAL7035
Schrankgehäuse FS9 920mm Nutzhöhe 800mm RAL7035
Schrankgehäuse FS9 920mm Nutzhöhe 800mm RAL7035
Artikel-Nr.:
     302blb-5855062
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FORUM9H092
EAN/GTIN:
     4317784946544
Suchbegriffe:
Schrankgehäuse
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Baukastensystem Schrankgehäuse, RAL 7035 lichtgrau • Sichere Zentralverriegelung mit Forum-Schließanlage - diebstahlsicher • Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse • Bis 1 t belastbar • Individuell nach Wunsch und Bedürfnissen selbst gestalten und konfigurieren • Schrankgehäuse bzw. Schubladeninnenmaß bestimmen • Passende Schubladen und entsprechende Einteilungen auswählen • Gehäuse- und Blendenfarbe festlegen und bestellen Bitte beachten: Nutzhöhe = Summe aller Schubladenblendenhöhen!
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784946544
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
900 x 575 x 920 mm
Nutzhöhe:
800 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Baukastensystem, Schubladenschrank-Leergehäuse, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Schubladenschrank-Baukastensystem, Leergehäuse, Lagerschrank, Schrank, Schubladenschrank, 9900090125, 00090125
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,22*
€ 289,22*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,38*
€ 290,68*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.