Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Seitenwand 1000x900, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtgitter-Seitenwand 1000x900, verzinkt
Drahtgitter-Seitenwand 1000x900, verzinkt
Drahtgitter-Seitenwand 1000x900, verzinkt
Drahtgitter-Seitenwand 1000x900, verzinkt
Drahtgitter-Seitenwand 1000x900, verzinkt
Artikel-Nr.:
     302blb-5856892
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12451-D
EAN/GTIN:
     4004514239419
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Drahtgitter-Rückwand • Oberfläche: glanzverzinkt • Masche: 50 x 50 x 3 mm Lieferung: Inklusive Befestigungshaken.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
1000 mm
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
WGNr.:
252
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
12451-D
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
für Regalbreite:
1000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, multiplus regal, -Fachboden-Regale, Lagerregal, Regalzubehör, Steckregal-Zubehör, Regale, Regal, Fachboden-Regale, Selbstbau-Regalsysteme, Schraubregale, SCHULTE, Drahtgitter-Seitenwand, Fachbodenregal, Lagertechnik, Schüttgutregale, 9900022702, 00022702
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 28,81*
€ 39,62*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,53*
€ 40,38*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 31,93*
€ 43,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,58*
€ 52,12*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 38,77*
€ 52,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.