Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch Nußbaum D-900 Nußbaum, rund Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenztisch Nußbaum D-900 Nußbaum, rund Säule
Konferenztisch Nußbaum D-900 Nußbaum, rund Säule
Konferenztisch Nußbaum D-900 Nußbaum, rund Säule
Konferenztisch Nußbaum D-900 Nußbaum, rund Säule
Artikel-Nr.:
     302blb-5857595
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710201-N
EAN/GTIN:
     4038933147192
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Säulenhubtisch
Säulentisch
Konferenztisch Serie FO, Säulentisch • Platten: aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer • Säulenfuß: silberfarbig, unterer Tellerfuß anthrazit Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
N-710201-NS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Ø:
900 mm
Dekor:
Nussbaum
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch rund, besprechungstisch, besprechungstisch nussbaum, Tisch, Sitzungstisch, Holzdekortisch, Büroarbeitstisch, 9900042162, 00042162
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,45*
€ 293,18*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,42*
€ 294,63*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 261,07*
€ 319,99*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,08*
€ 344,30*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,25*
€ 360,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,30*
€ 409,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.