Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankstelle DT-Mobil 400 lm. Pumpenhaube einwandig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tankstelle DT-Mobil 400 lm. Pumpenhaube einwandig
Tankstelle DT-Mobil 400 lm. Pumpenhaube einwandig
Artikel-Nr.:
     302blb-5857820
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7316
EAN/GTIN:
     4052886083512
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Einzeltankanlage DT-MOBIL, einwandig • Material: Stahl • Oberfläche: verzinkt • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armaturaufbau • Pumpenhaube/Pumpenschrank: abschließbar • Absperrbare Entnahme- und Lüftungsleitung sowie Befüllstutzen • Mit Peilstab zur Füllstandkontrolle • Im Wasserschutzgebiet nur mit einer Auffangwanne zu benutzen Lieferung: Komplett montiert. Hinweis: Wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1.b). Ausführung ohne Pumpe!
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
187
Made in Germany:
ja
Volumen:
400 l
Herstellerartikelnummer:
7316
Herstellername:
CEMO GmbH
Ausführung:
mit Pumpenhaube
Maße B x T x H:
950 x 950 x 1470 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, kraftstoffcontainer 400 l, Mobile, Tankanlage, Kraftstoffbehälter, Tankstellen, Kraftstoff-Transportbehälter, Transportbehälter, DT-Mobil, 9900000257, 00000257
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.746,07*
€ 3.045,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.835,91*
€ 3.123,02*
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.870,59*
€ 3.156,23*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.147,94*
€ 3.438,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.333,60*
€ 3.648,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.438,95*
€ 4.092,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.390,60*
€ 4.034,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.248,16*
€ 3.865,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.178,37*
€ 3.782,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.147,94*
€ 3.746,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.