Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisaufkleber "Kreuz" ablösbar, 5 Stück 135xca. 0,2x193


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hinweisaufkleber "Kreuz" ablösbar, 5 Stück 135xca. 0,2x193
Hinweisaufkleber "Kreuz" ablösbar, 5 Stück 135xca. 0,2x193
Hinweisaufkleber "Kreuz" ablösbar, 5 Stück 135xca. 0,2x193
Artikel-Nr.:
     302blb-5858796
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     104903
EAN/GTIN:
     4005546727080
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung, signalrot • Selbstklebend und ablösbar • Für Textil- und Kunststoffoberflächen • Streifenverklebung • Farbe: signalrot, ähnlich RAL 3001
Weitere Informationen:
Markenname:
DURABLE
WGNr.:
247
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
104903
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Maße:
135 x 0,2 x 193 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stellplatzmarker, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten rot, wiederablösbare etiketten, Markierung, Bodenmarkierungsfenster, Bodenmarkierung, 9900067894, 00067894
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 7,96*
11 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,15*
€ 8,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,71*
22 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,49*
€ 9,75*
Lager 302
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 9,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104404
ab € 10,20*
Ähnlich
Durable
1044130
ab € 10,21*
Ähnlich
Durable
104406
ab € 10,23*
Ähnlich
Durable
104405
ab € 10,22*
Ähnlich
Durable
104403
ab € 10,18*
Ähnlich
Durable
104402
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.