Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrtraeger 300 mm Laenge 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrtraeger 300 mm Laenge 27 mm
Rohrtraeger 300 mm Laenge 27 mm
Rohrtraeger 300 mm Laenge 27 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5859017
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1303
EAN/GTIN:
     4017976013039
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrhalter
Rohrträger Werkstückwagen
Werkstückwagen
Werkstückwagen Zubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1303
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Ausführung:
Rohrträger
Gewicht:
0,5 kg
Tragkraft:
25 kg
Maße:
27 Ø x L 300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: werkstückwagen fetra, rohrhalter, Rohrträger, Transportgerät, Träger, Transportwagen, 9900062028, 00062028
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 19,12*
16 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 14,17*
€ 19,21*
6 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 15,09*
€ 19,91*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 20,64*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 18,81*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.