Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten Kunststoff leicht, weiss/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenpfosten Kunststoff leicht, weiss/rot
Kettenpfosten Kunststoff leicht, weiss/rot
Artikel-Nr.:
     302blb-5859222
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-12-0
EAN/GTIN:
     4050576142051
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Mobiler Kunststoff-Kettenpfosten, innen • Material: witterungsbeständiger Kunststoff • Kettenhaken: beidseitig • Mit leichtem Kunststofffuß Hinweis: Für den Einsatz im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/rot
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
368
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
48 mm
Fußmaße achteckig:
4 x 160/60 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,09*
€ 33,75*
51 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 25,78*
€ 34,27*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 26,65*
€ 34,95*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 29,00*
€ 38,23*
18 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 32,71008*
€ 42,71008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.