Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/400/1500 30332-150-491-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/400/1500 30332-150-491-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/400/1500 30332-150-491-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/400/1500 30332-150-491-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/400/1500 30332-150-491-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/400/1500 30332-150-491-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/400/1500 30332-150-491-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/400/1500 30332-150-491-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5860072
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30332-150-491
EAN/GTIN:
     4055955117262
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Boden: gepulvert • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30332-150-491-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1500 x 400 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Fachboden:
8
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Stahlschrank, Schwerlastschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlastschiebetürenschrank, 9900063942, 00063942
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,49*
€ 1.099,19*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,91*
€ 1.104,67*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,14*
€ 1.212,65*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,67*
€ 1.314,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,50*
€ 1.311,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,17*
€ 1.209,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,01*
€ 1.169,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,91*
€ 1.138,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.