Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschrank Modell 2409 B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschrank Modell 2409 B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Modulschrank Modell 2409 B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Modulschrank Modell 2409 B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     302blb-5860131
Herst.-Nr.:
     9.991.700.025
EAN/GTIN:
     4014641284695
Suchbegriffe:
Schublade
Systemschrank
Leergehäuse
Werkbank
Schranksystem, modular • Robustes Stahlgehäuse • Gehäusetraglast: 1200 kg • Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9.991.700.025
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
mit Türen
Maße H x B:
2200 x 715 mm
Modell:
2409
für Schrankbreite:
760 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Nutzhöhe Schubladeneinsätze:
720 mm
Schubladen Fronthöhe FH:
4x 180 mm
Schubladen Innenmaß:
600 x 600 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.427,72*
€ 1.534,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.415,19*
€ 1.534,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.532,44*
€ 1.645,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.601,87*
€ 1.771,71*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.142,37*
€ 2.242,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.242,87*
€ 2.669,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,93*
€ 2.636,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,05*
€ 2.572,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.144,09*
€ 2.551,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,37*
€ 2.549,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.