Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 2 1/2Z TK 55t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 2 1/2Z TK 55t
Schäkel gerade 2 1/2Z TK 55t
Schäkel gerade 2 1/2Z TK 55t
Artikel-Nr.:
     302blb-5862139
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH55
EAN/GTIN:
     4250077180815
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade Form • Feuerverzinkter Schäkel mit rot lackierten Augbolzen • 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
37,86 kg
Tragfähigkeit:
55,00 t
Maß B:
65,0 mm
Maß D:
69,8 mm
Maß A:
105,0 mm
Nenngröße:
2.1/2 Zoll
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, SchäkelKette, Kettenanschlag, Verbindungsglied, 9900062626, 00062626
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,79*
€ 184,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,49*
€ 192,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,83*
€ 200,02*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,22*
€ 204,34*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,22*
€ 243,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.