Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank Pro,Onyx H.1152xB.1200xT.425 3 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querrollladenschrank Pro,Onyx H.1152xB.1200xT.425 3 OH
Querrollladenschrank Pro,Onyx H.1152xB.1200xT.425 3 OH
Querrollladenschrank Pro,Onyx H.1152xB.1200xT.425 3 OH
Querrollladenschrank Pro,Onyx H.1152xB.1200xT.425 3 OH
Querrollladenschrank Pro,Onyx H.1152xB.1200xT.425 3 OH
Artikel-Nr.:
     302blb-5862386
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10Q312-SO
EAN/GTIN:
     4038933528885
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Querrollladenschrank Pro, 3 Ordnerhöhen • Böden: aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten • Sichtrückwand: abgerundet, 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, mit Kunststoff-Umleimer (2 mm) • Tür: mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel Lieferung: Erfolgt komplett montiert.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
N-10Q312-SO
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Maße B x T x H:
1200 x 425 x 1152 mm
Dekor:
Onyx/silber
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Querrolladenschrank, Büroschrank, Holzdekorschrank, Schrank, 9900066142, 00066142
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,70*
€ 599,70*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,85*
€ 599,73*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,86*
€ 602,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,28*
€ 666,22*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,67*
€ 707,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,34*
€ 841,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,95*
€ 824,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,87*
€ 809,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,55*
€ 781,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,67*
€ 729,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MSQ10-Z
ab € 40,51*
Zubehör
Geramöbel
N-10MSQ10-S
ab € 40,35*
Zubehör
Geramöbel
N-10MSQ12-Z
ab € 51,57*
Zubehör
Geramöbel
N-10MSQ12-S
ab € 51,49*
Zubehör
Geramöbel
N-10MSQ08-Z
ab € 37,92*
Zubehör
Geramöbel
N-10MSQ08-S
ab € 37,74*
Zubehör
Geramöbel
N-10MSQ16-S
ab € 62,16*
Zubehör
Geramöbel
N-10MSQ16-Z
ab € 58,91*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,75*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF6-Z
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.