Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-501-735716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-501-735716
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-501-735716
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-501-735716
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-501-735716
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-501-735716
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-501-735716
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-501-735716
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-501-735716
Artikel-Nr.:
     302blb-5864848
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-501
EAN/GTIN:
     4055955098189
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-200-501-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 500 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
8
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064321, 00064321
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
17
Frei Haus
ab € 912,35*
€ 1.053,98*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 932,65*
€ 1.069,70*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,46*
€ 1.075,04*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,81*
€ 1.177,65*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,04*
€ 1.279,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,40*
€ 1.277,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,19*
€ 1.223,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,05*
€ 1.179,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,46*
€ 1.108,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30302-200-501-735512
ab € 912,93*
Ähnlich
PAVOY
30302-200-501-735300
ab € 916,84*
Ähnlich
PAVOY
30302-200-501-735510
ab € 917,81*
Ähnlich
PAVOY
30302-200-501-735611
ab € 912,37*
Ähnlich
PAVOY
30302-200-501-735
ab € 913,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.