Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-line 38L - Quadratische Kunststoffbox, transparent, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-line 38L - Quadratische Kunststoffbox, transparent, mit Deckel
Q-line 38L - Quadratische Kunststoffbox, transparent, mit Deckel
Artikel-Nr.:
     303-40812000
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     81200609
EAN/GTIN:
     8711112812000
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
stapelbare kunststoffbox mit deckel...
stapelbare kunststoffbox mit deckel
Quadratische transparente Kunststoffbox für Haushalt,
Büro, Küche und Werkstatt.
Geeignet für Spielsachen, Stricksachen, Werkzeug, als Lagerkiste
.
Kunststoffboxen von SUNWARE werden ausschließlich in den Niederlanden hergestellt - und dies seit 40 Jahren.

  • Premiumqualität, hergestellt in Holland
  • Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
  • Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
    und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar.
  • Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
  • aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
  • von -40° bis +120°C einsetzbar.
  • Größe außen: 400 x 400 x 400 mm
  • Volumen: 38 Liter
Weitere Suchbegriffe: Ordnungsbox, transparent, Dokumente, Nähzeug, Stricksachen, Hobbybox, Plastikbox, Kunststoffbehälter, sunware, Qline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
82300609
ab € 7,29*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6164502
ab € 20,21*
Ähnlich
Sunware
81100609
ab € 13,86*
Ähnlich
Sunware
81900609
ab € 3,50*
Ähnlich
Sunware
82000609
ab € 4,81*
Ähnlich
Sunware
82100609
ab € 5,45*
Ähnlich
Sunware
82200609
ab € 6,86*
Ähnlich
Sunware
H6162802
ab € 8,68*
Ähnlich
Sunware
H6164102
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.