Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock 4,8 Ltr. luftdichte Lebensmittelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock 4,8 Ltr. luftdichte Lebensmittelbox
Lock & Lock 4,8 Ltr. luftdichte Lebensmittelbox
Lock & Lock 4,8 Ltr. luftdichte Lebensmittelbox
Lock & Lock 4,8 Ltr. luftdichte Lebensmittelbox
Artikel-Nr.:
     303-4288000
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL880
EAN/GTIN:
     8803733188005
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
Die 4,8 Liter Box von Lock&Lock® ist 100% wasserdicht und luftdicht. Die Dichtheit wird durch die patentierte Doppelkammerdichtung und den Verschlüssen auf allen vier Seiten erreicht. Die Kunststoffbox ist der ideale Lebensmittelbehälter. Selbstverständlich schützt diese Dose auch gegen Staub, Motten, Ameisen wie auch gegen Gerüche aller Art.
Typische Einsatzgebiete: als Frischhaltebox oder Lebensmittelbehälter, für Gefrierschrank und Kühltruhe; Laborbehälter, Krankenhausbedarf, Medizinbedarf, Gastronomie und Catering, Pflegeeinrichtungen, Archive.
  • Luftdicht und wasserdicht! Selbst Flüssigkeiten können damit transportiert werden.
  • Ein speziell entwickelter Silikonring verschließt den Deckel hermetisch.
  • LocknLock sind lebensmittelecht, weichmacherfrei, BPA-frei. Für Säuglingsnahrung geeignet.
  • Was darin aufbewahrt wird, hält dadurch lange frisch.
  • Bis +120°C mikrowellengeeignet
  • Für den Gefrierschrank geeignet bis -20°C.
  • Spülmaschinengeeignet
  • Material: Polypropylen (PP), transparent
  • Maße/Volumen: 295 x 230 x 106 mm, ca. 4,8 Liter
  • inkl. Abtropfgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 812
ab € 5,29*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 818
ab € 8,01*
Ähnlich
Lock & Lock
170274
ab € 2,62*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
ab € 3,23*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL811
ab € 2,46*
Ähnlich
Lock & Lock
170295
ab € 3,92*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL822
ab € 1,88*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,95*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL817T
ab € 6,97*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL810
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.