Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock 16 Ltr. - luftdichte Lebensmittelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock 16 Ltr. - luftdichte Lebensmittelbox
Lock & Lock 16 Ltr. - luftdichte Lebensmittelbox
Lock & Lock 16 Ltr. - luftdichte Lebensmittelbox
Lock & Lock 16 Ltr. - luftdichte Lebensmittelbox
Artikel-Nr.:
     303-4289000
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL890
EAN/GTIN:
     8803733089012
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Produktdaten:

  • Sie sind luftdicht und wasserdicht! Selbst Flüssigkeiten können gefahrlos transportiert werden.
  • 100% dicht. Ein speziell entwickelter Silikonring verschließt den Deckel hermetisch. Was darin aufbewahrt wird, hält dadurch lange frisch.
  • Die hohe Transparenz dieser Kunststoffboxen hilft beim Ordnung schaffen.
  • Premiumqualität. Lock & Lock Frischhalteboxen sind bis +120°C mikrowellengeeignet und für den Gefrierschrank geeignet bis -20°C. 
  • Sie sind spülmaschinengeeignet
  • Material: Polypropylen (PP), trasnsparent
  • Lock&Lock® Behälter sind lebensmittelecht, weichmacherfrei, BPA-frei. Für Säuglingsnahrung geeignet.
  • Außenmaße/Volumen: 361 x 274 x 215 mm, ca.16 Liter
  • Innenmaße: L x B am Deckel 335 x 245 mm, L x B am Boden 315 x 225 mm, Höhe 190 mm
Einsatzgebiete: als Frischhaltebox oder Lebensmittelbehälter, für Gefrierschrank und Kühltruhe; Laborbehälter, Krankenhausbedarf, Medizinbedarf, Gastronomie und Catering, Pflegeeinrichtungen, Archive.

Der 16 Liter Behälter von Lock & Lock® besitzt eine einzigartige Dichtheit. Die patentierte Doppelkammerdichtung garantiert zusammen mit Verschlüssen auf allen vier Seite

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Kunststoffbox, frischhalteboxen kunststoff, kunststoffbox, frischhaltedosen lock & lock, Luftdichte Kunststoffbox, wasserdicht, Gefrierdose, Vorratsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
HPL812
€ 8,19*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 818
€ 12,13*
Ähnlich
Lock & Lock
170274
€ 4,60*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
€ 5,41*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL811
€ 4,38*
Ähnlich
Lock & Lock
170295
€ 6,36*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
€ 3,64*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL817T
€ 10,81*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL806
€ 3,49*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL810
€ 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.