Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Kunststoffdosen
>
Artikel
Klarsichtdose 127 x 92 x 62 mm VE 20
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
303-47292-1
Hersteller:
Clickbox
Herst.-Nr.:
4742922
EAN/GTIN:
4250159505338
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
kunststoffdose ps
kunststoffdosen
Klarsichtdose mit Deckel
Sie eignet sich als Produktverpackung, als Präsentationsbox oder für medizinische Zwecke.
Innenmaße: 127 x 92 x 62 mm
Außenmaße: 130 x 95 x 65 mm
Material: Polystyrol (PS) glasklar
VE: 20 Stück/Pack
... >
Lager 303
>
Klarsichtdosen / Präsentationsdosen
>
Klarsichtdosen / Rechteckdosen
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationsbox
,
Präsentationsdose
,
Rechteckdose
,
Klarsichtdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,40*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,63*
€ 43,59
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 35,77*
€ 42,57
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klarsichtdose 127 x 92 x 42 mm VE 20
Clickbox
4742822
ab € 24,18*
Ähnlich
Klarsichtdose 57 x 57 x 27 mm VE 20
Clickbox
4743526
ab € 12,07*
Ähnlich
Klarsichtdose 57 x 57 x 83 mm VE 20
Clickbox
4743726
ab € 14,98*
Ähnlich
Klarsichtdose 93 x 63 x 63 mm VE 20
Clickbox
4742721
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen