Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QBRICK SYSTEM PRO Organizer 300 - Sortimentskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QBRICK SYSTEM PRO Organizer 300 - Sortimentskasten
QBRICK SYSTEM PRO Organizer 300 - Sortimentskasten
QBRICK SYSTEM PRO Organizer 300 - Sortimentskasten
Artikel-Nr.:
     303-4Q54416
Hersteller:
     QBRICK
Herst.-Nr.:
     ORGQPRO300CZAPG001
EAN/GTIN:
     5901238254416
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Qbrick System PRO Organizer 300 ist die größte Sortierbox unter dem Modulen des System PRO. Dieser Sortimentskasten besitzt einen glasklaren Deckel aus haltbarem Polycarbonet, in den eine Dichtung eingearbeitet ist. Diese gewährleistet Schutz vor Spritzwasser und Staub. Zum Inalt gehören solide Facheinsätze in verschiedenen Größen: 8 bewegliche Fächer, 2 feste Fächer. Der Sortimentskasten komplettiert die mobile Werkstatt und bietet Stauraum für Kleinteile, Schrauben, Dübel usw. Natürlich lässt er sich mit allen andren Modulen der PRO Serie zusammenkuppeln.

  • Außenmaße (LxBxH): 450 x 360 x 110 mm
  • Innenmaße: 395 x 245 x 83 mm
  • Kapazität: 6 Liter
  • Fachmaße:
    2 x 235 x 59 x 75 mm
    2 x 112 x 100 x 75 mm
    4 x 112 x 59 x 75 mm
    2 x 125 x 60 x 83 mm (feste Fächer)
  • Material: PP
    Kupplungen: Polyamid
    Deckel: Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 2 fächer, sortierkasten, sortimentkasten dichtung, Kleinteilebox, Kleinteilemagazin, Werkzeugkoffer, Werkzeugkasten, Handwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
QBRICK
SKRWQCARTPROCZAPG001
ab € 53,24*
Ähnlich
QBRICK
ORGQPRO100CZAPG001
ab € 19,62*
Ähnlich
QBRICK
ORGQPRO200CZAPG001
ab € 22,79*
Ähnlich
QBRICK
SKRQSPTC2CZAPG00
ab € 23,85*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTBPRO2CZAPG001
ab € 25,07*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTCPROFCZAPG001
ab € 17,76*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTPPROCZAPG003
ab € 32,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.