Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multistoragebox, Scharnierdose, PP, transparent, DVD-Format, VE 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Multistoragebox, Scharnierdose, PP, transparent, DVD-Format, VE 50 Stück
Multistoragebox, Scharnierdose, PP, transparent, DVD-Format, VE 50 Stück
Multistoragebox, Scharnierdose, PP, transparent, DVD-Format, VE 50 Stück
Multistoragebox, Scharnierdose, PP, transparent, DVD-Format, VE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     303-93308-2
Hersteller:
     Clickbox
Herst.-Nr.:
     9330800
EAN/GTIN:
     4250159505789
Suchbegriffe:
DVD Box
Kunststoffbox
Kunststoffhülle
ohne Inneneinrichtung
Attraktive Box in DVD-Größe ohne "Innenleben",
sonst aber wie eine normale DVD-Box.
Bruchunempfindlich und weichmacherfrei, da aus PP.

Die Box wird meist für Hobbyzwecke verwendet, 
z.B. für die Aufbewahrung von Clear Stamps.
In die leere Box lassen sich auch Sondereinsätze einbauen.

Umlaufende Klarfolie außen für einen Cover-Einleger.
Der Einleger kann 272 x 184 mm groß sein.
Außenmaße: 190 x 135 x 15 mm
VE = 50 St./Pack

Weitere Suchbegriffe: Hobby, Clearstamps, Klarstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,76*
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,6682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 46,76*
€ 55,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,06*
€ 53,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 42,35*
€ 50,40
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,87*
€ 48,64
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.